Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 8 M 27 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 8 M 27 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 985 8 M 27 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009858150270200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (<=M 5 = 6 - 8 ) Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, mit met. Feingew. - Abmessung: M 27 x 2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
8 (<= M 5 = 6-8 )
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M27x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.500 KGM
Materialnummer:
00985.815.0270.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, reyher din 985 8 vz 8x1, din 985, din 985-8, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 10512, DIN 985 8, DIN985, M27x2, 27x2, galZn, AM985270, 00985.815.0270.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0654*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5054*
€ 1,79143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4854*
€ 1,76763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4254*
€ 1,69623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3654*
€ 1,62483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3254*
€ 1,57723
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0654*
€ 1,26783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.