Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Stahl 6 x 12 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Stahl 6 x 12 x 1 VE=S
DIN 988 Stahl 6 x 12 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009880000612100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 6 x 12x1 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.067 KGM
Materialnummer:
00988.000.0612.100
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Stahl, DIN988, 6x12x1, AM988612, 00988.000.0612.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0096*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01306*
€ 0,01554
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01275*
€ 0,01517
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01224*
€ 0,01457
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01186*
€ 0,01411
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0096*
€ 0,01142
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.