Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 4.8 M 4 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 4.8 M 4 x 5 VE=S
ISO 1207 4.8 M 4 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012074000040005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1207
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.093 KGM
Materialnummer:
01207.400.0040.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00934*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01287*
€ 0,01532
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01265*
€ 0,01505
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01211*
€ 0,01441
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.