Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Messing M 4 x 5 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Messing M 4 x 5 Ms VE=S
ISO 1207 Messing M 4 x 5 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012077000040005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1207
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.106 KGM
Materialnummer:
01207.700.0040.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,036*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.