Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 A 4 M 4 x 5 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 A 4 M 4 x 5 A 4 VE=K
ISO 1207 A 4 M 4 x 5 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-012079409040005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1207
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.109 KGM
Materialnummer:
01207.940.9040.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.