Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 2 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 2 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 2 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100020012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.045 KGM
Materialnummer:
01234.010.0020.012
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x12, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 2x12, galZn, AM1234212, 01234.010.0020.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00377*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00554*
€ 0,00659
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00467*
€ 0,00556
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00377*
€ 0,00449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.