Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 2 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 2 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 2 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100020020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.051 KGM
Materialnummer:
01234.010.0020.020
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x20, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 2x20, galZn, AM1234220, 01234.010.0020.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00387*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00568*
€ 0,00676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00541*
€ 0,00644
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00511*
€ 0,00608
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00497*
€ 0,00591
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00479*
€ 0,0057
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00387*
€ 0,00461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.