Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 5 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 5 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 5 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100050050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 50 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.772 KGM
Materialnummer:
01234.010.0050.050
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 5x50, galZn, AM1234550, 01234.010.0050.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.