Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 10 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 10 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 10 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100100180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 180 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.774 KGM
Materialnummer:
01234.010.0100.180
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 10x180, galZn, AM123410180, 01234.010.0100.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4821*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6321*
€ 0,7522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5821*
€ 0,6927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5721*
€ 0,6808
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.