Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 13 x 71 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 13 x 71 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 13 x 71 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100130071
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 71 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x71
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.400 KGM
Materialnummer:
01234.010.0130.071
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 13x71, galZn, AM12341371, 01234.010.0130.071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4655*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6555*
€ 0,78005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6455*
€ 0,76815
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5955*
€ 0,70865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.