Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 1.4300 2,5 x 40 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 1.4300 2,5 x 40 rostfrei A 2 VE=S
ISO 1234 1.4300 2,5 x 40 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012343000025040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 2,5 x 40 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.168 KGM
Materialnummer:
01234.300.0025.040
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 2,5x40, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Sprengringe, ISO 1234 A 2/1.4300, ISO1234, 2,5x40, A2, AM12342540, 01234.300.0025.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0136*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.