Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 1.4300 5 x 36 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 1.4300 5 x 36 rostfrei A 2 VE=S
ISO 1234 1.4300 5 x 36 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012343000050036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x36
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.690 KGM
Materialnummer:
01234.300.0050.036
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 5x36, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Sprengringe, ISO 1234 A 2/1.4300, ISO1234, 5x36, A2, AM1234536, 01234.300.0050.036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0559*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.