Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Kupfer 2 x 16 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Kupfer 2 x 16 Cu VE=S
ISO 1234 Kupfer 2 x 16 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012343010020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Kupfer Splinte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.057 KGM
Materialnummer:
01234.301.0020.016
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 2,0x16, din 94, din 94 kupfer, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlbauschrauben, ISO 1234 Kupfer, ISO1234, 2x16, Cu, AM1234216, 01234.301.0020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.