Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Kupfer 4 x 32 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Kupfer 4 x 32 Cu VE=S
ISO 1234 Kupfer 4 x 32 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012343010040032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Kupfer Splinte - Abmessung: 4 x 32 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.354 KGM
Materialnummer:
01234.301.0040.032
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 4x32, din 94, din 94 durchmesser 4mm, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlbauschrauben, ISO 1234 Kupfer, ISO1234, 4x32, Cu, AM1234432, 01234.301.0040.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1839*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.