Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 1234 Messing 2 x 12 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Messing 2 x 12 Ms VE=S
ISO 1234 Messing 2 x 12 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012347000020012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.049 KGM
Materialnummer:
01234.700.0020.012
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlbauscheiben, ISO 1234 Messing, ISO1234, 2x12, Ms, AM1234212, 01234.700.0020.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0621*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.