Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Messing 5 x 36 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Messing 5 x 36 Ms VE=S
ISO 1234 Messing 5 x 36 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012347000050036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x36
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.736 KGM
Materialnummer:
01234.700.0050.036
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x36, din 94, din 94 messing, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlbauscheiben, ISO 1234 Messing, ISO1234, 5x36, Ms, AM1234536, 01234.700.0050.036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,265*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.