Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 2 x 20 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 A 4 2 x 20 A 4 VE=K
ISO 1234 A 4 2 x 20 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-012349409020020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 2 x 20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.060 KGM
Materialnummer:
01234.940.9020.020
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, ISO 1234 A 4, ISO1234, 2x20, A4, AM1234220, 01234.940.9020.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0114*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.