Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 3,2 x 50 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 A 4 3,2 x 50 A 4 VE=K
ISO 1234 A 4 3,2 x 50 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-012349409032050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 50 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Materialnummer:
01234.940.9032.050
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, ISO 1234 A 4, ISO1234, 3,2x50, A4, AM12343250, 01234.940.9032.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0643*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.