Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 5 x 32 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 A 4 5 x 32 A 4 VE=K
ISO 1234 A 4 5 x 32 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-012349409050032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.562 KGM
Materialnummer:
01234.940.9050.032
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 5x32, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, ISO 1234 A 4, ISO1234, 5x32, A4, AM1234532, 01234.940.9050.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1136*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.