Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 10 x 80 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 A 4 10 x 80 A 4 VE=K
ISO 1234 A 4 10 x 80 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-012349409100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 80 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.240 KGM
Materialnummer:
01234.940.9100.080
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, ISO 1234 A 4, ISO1234, 10x80, AM12341080, 01234.940.9100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7239*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2839*
€ 2,71784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2539*
€ 2,68214
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1439*
€ 2,55124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0939*
€ 2,49174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0439*
€ 2,43224
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7239*
€ 2,05144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.