Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 13 x 125 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 A 4 13 x 125 A 4 VE=K
ISO 1234 A 4 13 x 125 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-012349409130125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 13 x 125 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.720 KGM
Materialnummer:
01234.940.9130.125
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a4, din 94, din 94 v4a, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, ISO 1234 A 4, ISO1234, 13x125, AM123413125, 01234.940.9130.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9506*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,1106*
€ 7,27161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0806*
€ 7,23591
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,8506*
€ 6,96221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7406*
€ 6,83131
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,9506*
€ 5,89121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.