Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 A 2 10 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 A 2 10 A 2 VE=S
DIN 1440 A 2 10 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014409200100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 A 2 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 10 x 20 x 2,5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1440
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x20x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.410 KGM
Materialnummer:
01440.920.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe ISO 8738, ISO 8738 Edelstahl, din 1440, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 8738, DIN 1440 A 2, DIN1440, 10x20x2,5, A2, AM1440100, 01440.920.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.