Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1441 Stahl 27 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1441 Stahl 27 VE=S
DIN 1441 Stahl 27 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014410000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1441
DIN 1441 Scheibe
DIN 1441 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1441
DIN 1441 Stahl Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g) - Abmessung: 27 x 40x 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1441
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
27x40x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.421 KGM
Materialnummer:
01441.000.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1441, din 1441 stahl, din 1441, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 1441 Stahl, DIN1441, 27x40x5, AM1441270, 01441.000.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2089*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2489*
€ 0,29619
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.