Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1441 Stahl 11 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1441 Stahl 11 VE=K
DIN 1441 Stahl 11 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014410009110000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1441
DIN 1441 Scheibe
DIN 1441 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1441
DIN 1441 Stahl Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g) - Abmessung: 11 x 20x 2,5 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1441
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
11x20x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.387 KGM
Materialnummer:
01441.000.9110.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1441, din 1441 stahl, din 1441, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 1441 Stahl, DIN1441, 11x20x2,5, AM1441110, 01441.000.9110.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0431*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.