Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Stahl 5 x 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Stahl 5 x 14 VE=S
DIN 1471 Stahl 5 x 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014710000050014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1471
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.226 KGM
Materialnummer:
01471.000.0050.014
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, kegelkerbstift stahl, passstifte, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8744, DIN 1471 Stahl, DIN1471, 5x14, AM1471514, 01471.000.0050.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,092*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.