Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 1.4305 2 x 16 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 1.4305 2 x 16 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1471 1.4305 2 x 16 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014719100020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1471
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.040 KGM
Materialnummer:
01471.910.0020.016
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, reyher din 1471 1.4305 2x16, passstifte, din 1471 a 1, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8744, DIN 1471 A 1, DIN1471, 2x16, A1, AM1471216, 01471.910.0020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0902*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0566*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1029*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.