Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 1.4305 2 x 16 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 1.4305 2 x 16 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1472 1.4305 2 x 16 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014729100020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.040 KGM
Materialnummer:
01472.910.0020.016
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 1.4305 2x16, passstifte, paßstift din 1472, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 A 1, DIN1472, 2x16, A1, AM1472216, 01472.910.0020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0566*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,17*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.