Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 1.4305 6 x 40 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 1.4305 6 x 40 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1472 1.4305 6 x 40 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014729100060040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 6 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.900 KGM
Materialnummer:
01472.910.0060.040
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, passkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 A 1, DIN1472, 6x40, A1, AM1472640, 01472.910.0060.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4925*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1516*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5714*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.