Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Stahl 10 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Stahl 10 x 65 VE=S
DIN 1473 Stahl 10 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014730000100065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 65 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1473
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.010 KGM
Materialnummer:
01473.000.0100.065
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 st 10x65, passstifte, passstifte din 1473, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8740, Zylinderkerbstifte, DIN 1473 Stahl, DIN1473, 10x65, AM14731065, 01473.000.0100.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,516*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,036*
€ 2,42284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,006*
€ 2,38714
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,886*
€ 2,24434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,806*
€ 2,14914
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,516*
€ 1,80404
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.