Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Stahl 12 x 28 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Stahl 12 x 28 VE=S
DIN 1473 Stahl 12 x 28 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014730000120028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 12 x 28 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1473
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.490 KGM
Materialnummer:
01473.000.0120.028
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, zylinderkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8740, Zylinderkerbstifte, DIN 1473 Stahl, DIN1473, 12x28, AM14731228, 01473.000.0120.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4499*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9399*
€ 2,30848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9199*
€ 2,28468
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8099*
€ 2,15378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7599*
€ 2,09428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7299*
€ 2,05858
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4499*
€ 1,72538
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7297*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.