Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Stahl 2 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Stahl 2 x 6 VE=S
DIN 1474 Stahl 2 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014740000020006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 6 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1474
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.016 KGM
Materialnummer:
01474.000.0020.006
Weitere Suchbegriffe: Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, reyher din 1474 st 2x6, passstifte, din 1474 stahl, Kerbstifte, Steckkerbstifte, Vergleiche ISO 8741, DIN 1474 Stahl, DIN1474, 2x6, AM147426, 01474.000.0020.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,055*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0653*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.