Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Stahl 3 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Stahl 3 x 20 VE=S
DIN 1475 Stahl 3 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014750000030020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 3 x 20 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1475
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.113 KGM
Materialnummer:
01475.000.0030.020
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, reyher din 1475 stahl 3x20, passstifte, din 1475 stahl 3 x 20, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche ISO 8742, DIN 1475 Stahl, DIN1475, 3x20, AM1475320, 01475.000.0030.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0702*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.