Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Stahl 3 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Stahl 3 x 30 VE=S
DIN 1475 Stahl 3 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014750000030030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 3 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1475
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.168 KGM
Materialnummer:
01475.000.0030.030
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, reyher din 1475 st 3x30, passstifte, din 1475 stahl, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche ISO 8742, DIN 1475 Stahl, DIN1475, 3x30, AM1475330, 01475.000.0030.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0824*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.