Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Stahl 12 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Stahl 12 x 100 VE=S
DIN 1475 Stahl 12 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014750000120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 12 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1475
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.100 KGM
Materialnummer:
01475.000.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, passstifte, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche ISO 8742, DIN 1475 Stahl, DIN1475, 12x100, AM147512100, 01475.000.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0867*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7067*
€ 3,22097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6667*
€ 3,17337
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5467*
€ 3,03057
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4667*
€ 2,93537
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,0867*
€ 2,48317
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.