Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Stahl 3 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Stahl 3 x 5 VE=S
DIN 1476 Stahl 3 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014760000030005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 5 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.047 KGM
Materialnummer:
01476.000.0030.005
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 st 3x5, din 1476, din 1476 3x 5, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 St., DIN1476, 3x5, AM147635, 01476.000.0030.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00709*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00952*
€ 0,01133
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0089*
€ 0,01059
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00709*
€ 0,00844
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.