Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Stahl 2,5 x 10 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Stahl 2,5 x 10 VE=K
DIN 1476 Stahl 2,5 x 10 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014760009025010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2,5 x 10 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.055 KGM
Materialnummer:
01476.000.9025.010
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 St., DIN1476, 2,5x10, AM14762510, 01476.000.9025.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.