Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Stahl 5 x 25 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Stahl 5 x 25 VE=K
DIN 1476 Stahl 5 x 25 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014760009050025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 5 x 25 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.482 KGM
Materialnummer:
01476.000.9050.025
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 st 5x25, din 1476, din 1476 stahl, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 St., DIN1476, 5x25, AM1476525, 01476.000.9050.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0463*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.