Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Leichtmetall 5 x 12 Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Leichtmetall 5 x 12 Al VE=S
DIN 1476 Leichtmetall 5 x 12 Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014763000050012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Aluminium Halbrundkerbnägel - Abmessung: 5 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.095 KGM
Materialnummer:
01476.300.0050.012
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, halbrundkerbnagel aluminium, din 1476, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 Alu, DIN1476, 5x12, Al, AM1476512, 01476.300.0050.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0351*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.