Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Messing 3 x 6 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Messing 3 x 6 Ms VE=S
DIN 1476 Messing 3 x 6 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014767000030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Messing Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.057 KGM
Materialnummer:
01476.700.0030.006
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 vz 3x6, din 1476, din 1476 messing, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 Ms, DIN1476, 3x6, Ms, AM147636, 01476.700.0030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0736*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.