Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Messing 2 x 6 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Messing 2 x 6 Ms VE=K
DIN 1476 Messing 2 x 6 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014767009020006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Messing Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2 x 6 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.023 KGM
Materialnummer:
01476.700.9020.006
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 vz 2x6, din 1476, din 1476 messing, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 Ms, DIN1476, 2x6, Ms, AM147626, 01476.700.9020.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0675*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0499*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.