Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Messing 3 x 5 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Messing 3 x 5 Ms VE=K
DIN 1476 Messing 3 x 5 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014767009030005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Messing Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 5 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.051 KGM
Materialnummer:
01476.700.9030.005
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 Ms, DIN1476, 3x5, Ms, AM147635, 01476.700.9030.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0879*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.