Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Stahl 3 x 12 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1477 Stahl 3 x 12 VE=K
DIN 1477 Stahl 3 x 12 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014770009030012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 3 x 12 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1477
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.072 KGM
Materialnummer:
01477.000.9030.012
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, reyher din 1477 st 3x12, din 1477, senkkerbnagel 3x12, Kerbnägel, Senkkerbnägel, Vergleiche ISO 8747, DIN 1477/ISO 8747 St., DIN1477, 3x12, AM1477312, 01477.000.9030.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0353*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.