Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Stahl SP AE M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Stahl SP AE M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1478 Stahl SP AE M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014780140240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae m24
DIN 1478 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser aus Stahlrohr, geschlossene Form, mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 24 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1478
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-AE
Abmessung:
SP-AEM24
Gewicht in kg per 100 Stück:
275.000 KGM
Materialnummer:
01478.014.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae, Muttern - diverse Formen, Spannschlösser, DIN 1478 Stahl, DIN1478, SP-AEM24, galZn, AM1478240, 01478.014.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,1534*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,2234*
€ 25,25585
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,1134*
€ 25,12495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,0634*
€ 23,87545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,1434*
€ 22,78065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,5134*
€ 22,03095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1534*
€ 18,03255
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 10,3453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.