Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP AE M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP AE M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP AE M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800140080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa
DIN 1480 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser, geschmiedet, offene Form mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 8 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-AE
Abmessung:
SP-AEM8
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.000 KGM
Materialnummer:
01480.014.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-AEM8, galZn, AM148080, 01480.014.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1691*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9591*
€ 2,33133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6991*
€ 2,02193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6491*
€ 1,96243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5591*
€ 1,85533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4891*
€ 1,77203
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1691*
€ 1,39123
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.