Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP AE M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP AE M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP AE M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800140300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa m30
DIN 1480 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser, geschmiedet, offene Form mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 30 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-AE
Abmessung:
SP-AEM30
Gewicht in kg per 100 Stück:
423.000 KGM
Materialnummer:
01480.014.0300.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 aa, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-AEM30, galZn, AM1480300, 01480.014.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,3922*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,1122*
€ 32,26352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,7822*
€ 31,87082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,2922*
€ 30,09772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,3022*
€ 28,91962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,6122*
€ 28,09852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,3922*
€ 23,07672
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 19,0401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.