Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP HH M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP HH M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP HH M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800180120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
din 1480 hh m12
DIN 1480 Stahl SP-HH galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Haken - Abmessung: SP HH M 12 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-HH
Abmessung:
SPHHM12
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.000 KGM
Materialnummer:
01480.018.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, Drahtspanner, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SPHHM12, galZn, AM1480120, 01480.018.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9246*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4546*
€ 5,30097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1646*
€ 4,95587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0346*
€ 4,80117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8846*
€ 4,62267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6546*
€ 4,34897
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9246*
€ 3,48027
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8765*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6767*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.