Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 10 / 125 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 10 / 125 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl ÜZ SP M 10 / 125 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014803100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt, ÜZ Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 10 / 125 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM10/125
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.100 KGM
Materialnummer:
01480.310.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 1480 Stahl ÜZ, DIN1480, SPM10/125, AM1480100, 01480.310.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8541*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4441*
€ 1,71848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2441*
€ 1,48048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1541*
€ 1,37338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1041*
€ 1,31388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0641*
€ 1,26628
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8541*
€ 1,01638
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8792*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.