Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 A 2 SP RR M 10 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 A 2 SP RR M 10 A 2 VE=S
DIN 1480 A 2 SP RR M 10 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014809250100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 A 2 SP-RR Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 10 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM10
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.000 KGM
Materialnummer:
01480.925.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr, Spannschlösser, DIN 1480 A 2, DIN1480, SP-RRM10, A2, AM1480100, 01480.925.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0116*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,7516*
€ 9,2244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6416*
€ 9,0935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3316*
€ 8,7246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,1316*
€ 8,4866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,0116*
€ 7,1538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.