Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 2 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 2 x 12 VE=S
DIN 1481 Federstahl 2 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014810000020012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 12 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
01481.000.0020.012
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 2x12, AM1481212, 01481.000.0020.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00758*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00758*
€ 0,00902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0195*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0201*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0159*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.