Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 14 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 14 x 100 VE=S
DIN 1481 Federstahl 14 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014810000140100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 14 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
14x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.000 KGM
Materialnummer:
01481.000.0140.100
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 14x100, AM148114100, 01481.000.0140.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6151*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8751*
€ 1,04137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8451*
€ 1,00567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8151*
€ 0,96997
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7751*
€ 0,92237
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6151*
€ 0,73197
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.